GRAINGER Aluminiu cu cap de flanșă mare


Filtru
StilModelDimensiunea burghiuluiGrip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiMărimea găuriiMaterial cu mandrinăNituit Dia.Lungimea nituluiPreț (ex. TVA)
A
U34124.018.6861
#110.441 - 0.752 "0.356 - 0.394 "0.06 "0.192 - 0.196 "Oţel inoxidabil3 / 16 "0.937 "€98.00
B
U34126.018.6264
#110.063 - 0.252 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "0.437 "€53.46
C
U34124.018.6668
#110.315 - 0.500 "0.356 - 0.394 "0.06 "0.192 - 0.196 "Oţel inoxidabil3 / 16 "0.689 "€56.25
D
U34126.018.6961
#110.500 - 0.882 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "1.063 "€46.53
E
U34124.018.6264
#110.063 - 0.252 "0.356 - 0.394 "0.06 "0.192 - 0.196 "Oţel inoxidabil3 / 16 "0.437 "€45.60
F
U34126.018.6861
#110.441 - 0.752 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "0.937 "€33.60
G
U34126.018.6769
#110.378 - 0.563 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "0.76 "€40.23
H
U34126.018.6668
#110.315 - 0.500 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "0.689 "€42.77
I
U34126.018.6467
#110.189 - 0.441 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "0.626 "€31.65
J
U34126.018.6366
#110.126 - 0.378 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "0.563 "€60.92
K
U34126.015.5355
#200.126 - 0.315 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Oţel5 / 32 "0.472 "€40.50
L
U34126.015.5254
#200.063 - 0.252 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Oţel5 / 32 "0.413 "€32.27
M
U34126.015.5557
#200.252 - 0.441 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Oţel5 / 32 "0.598 "€61.14
N
U34126.015.5456
#200.189 - 0.378 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Oţel5 / 32 "0.535 "€35.42
O
U34126.015.5688
#200.315 - 0.500 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Oţel5 / 32 "0.661 "€38.50
P
U34126.012.4244
#300.063 - 0.252 "0.360 - 0.390 "0.065 "0.129 - 0.133 "Oţel1 / 8 "0.39 "€44.31
Q
U34126.012.4648
#300.315 - 0.500 "0.360 - 0.390 "0.065 "0.129 - 0.133 "Oţel1 / 8 "0.638 "€71.15
R
U34126.012.4345
#300.126 - 0.315 "0.360 - 0.390 "0.065 "0.129 - 0.133 "Oţel1 / 8 "0.449 "€55.65
S
U34126.012.4446
#300.189 - 0.378 "0.360 - 0.390 "0.065 "0.129 - 0.133 "Oţel1 / 8 "0.512 "€49.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?