HARTELL Pompe de condens seria A2


Pompele de condens Hartell din seria A2 sunt potrivite pentru aplicații care implică supratensiuni mari de apă în sistemele comerciale și industriale de aer condiționat, unități mari de refrigerare și instalații cu mai multe unități pentru a lega mai multe drenuri într-o singură pompă de eliminare.

Filtru
Înălţime: 10 " , HP: 1/10 , Diametru interior: 1-3 / 8 "Intrare , Lungime: 9" , Dimensiune priză: 3/8 "FNPT , latime: 6"
StilModelVoltajTipCurent de intrarePreț (ex. TVA)
A
A2-115
115VFara comutator auxiliar3.1A€606.03
RFQ
A
A2-X115
115VCu comutator auxiliar3.1A€622.11
RFQ
A
A2-230
230VFara comutator auxiliar1.5A€606.54
RFQ
A
A2-X230
230VCu comutator auxiliar1.5A€622.61
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste pompe dispun de elemente robuste care oferă rezistență excepțională la uleiuri și substanțe chimice. Sunt capabili să reziste la o temperatură maximă de 150 de grade F.
  • Ele oferă protecție termică a motorului pentru a preveni supraîncălzirea periculoasă care poate cauza defecțiunea motorului.
  • Sunt incorporate cu rulmenti cu bile pentru protectie impotriva stropirii si vaporilor de abur.
  • Acestea au un rezervor solid din aluminiu turnat pentru colectarea și îndepărtarea automată a condensului din echipament.

Întrebări Frecvente

Ce se înțelege prin construcție unitară?

Construcția unitară înseamnă că atât corpul, cât și cadrul sunt asamblate într-o unitate. Acest lucru îmbunătățește controlul calității și protejează unitatea de factorii externi.

Ce este un comutator cu acțiune rapidă?

Comutatorul cu acțiune rapidă trimite un transfer rapid de contacte dintr-o poziție în alta. Aceste întrerupătoare sunt potrivite pentru situațiile în care este necesară deschiderea/închiderea rapidă a unui circuit, cum ar fi pompele de condens care trebuie să pornească/oprească pe măsură ce nivelul apei crește/scade în rezervorul de colectare.

Care este scopul supapelor de reținere din aceste pompe de condens?

Supapele de reținere previn refluxul și contaminarea apei în conducte sau țevi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?