HARTELL Pompe de condens seria SC-1A


Pompele de condens de abur Hartell SC-1A sunt ideale pentru utilizarea în cazanele de abur, în care aburul fierbinte este produs de cazane și pompat în diferite zone ale clădirilor sau instalațiilor mari. Caldura este livrata in zone individuale cu ajutorul caloriferelor. Prin utilizarea sistemelor de returnare a condensului, condensul (apa) se acumulează automat și se aduce înapoi la centrala existentă pentru a repeta același proces de încălzire din nou și din nou, oferind astfel o soluție rentabilă....Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 19 " , Dimensiune admisie: 1-1 / 2 "FNPT , Lungime: 12 " , Temp. de operare: 212 de grade F , Diametru exterior: 3/4 "FNPT , latime: 12 "
StilModelVoltajTipHPCurent de intrarePreț (ex. TVA)
A
SC-1AX-115/230
115 / 230VCu comutator auxiliar1/23.7 / 7.46A€3,468.26
A
SC-1A-115/230
115 / 230VFara comutator auxiliar1/23.7 / 7.46A€2,162.58
RFQ

Mecanism de lucru

  • Procesul implică un cazan central care încălzește apa până devine abur.
  • Aburul (transportat de presiunea sa) trece prin conducte și furnizează căldură în clădire prin radiatoare.
  • Pe măsură ce aburul se răcește, acesta devine condens (apă) și curge în cazan pentru a fi reutilizat.

DESCRIERE

  • Acestea au un rezervor din aluminiu turnat de patru galoane pentru colectarea condensului înapoi pe conducta de retur, unde poate fi alimentat înapoi în cazan.
  • Vin cu un motor cu dublă tensiune (115 / 230V) pentru a produce un debit maxim de 4200 galoane/h.
  • Aceste pompe comerciale sunt integrate cu elemente rezistente la ulei și substanțe chimice pentru o viață extinsă a pompei și pot rezista la o temperatură maximă de 212 grade F.
  • Acestea sunt sigilate la vapori pentru a rezista la abur de până la 2000 EDR (480,000 BTU) și permit ridicări utilizabile de până la 40 de picioare (max).

Întrebări Frecvente

Ce sunt caloriferele?

Radiatoarele sunt proiectate pentru a transfera energie termică de la un mediu la altul pentru încălzire și răcire.

Care este scopul unei cutii de joncțiune internă?

Cutia de joncțiune internă din seria SC-1A ajută la acoperirea conexiunilor electrice și la protejarea acestora împotriva factorilor externi, reducând șansele de șoc electric accidental.

Care este funcția rulmenților motorului?

Aceste pompe vin cu rulmenți de motor care previn stropirea cu abur și apă, oferind o durată de viață extinsă a motorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?