Pompă de condens HARTELL SC-1AX-115/230, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 CP, 45 ft. Dimensiune cap, comutator auxiliar | CF3QED 851123

HARTELL Pompă de condens SC-1AX-115/230, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 CP, dimensiune cap de 45 ft, comutator auxiliar

În stoc
Element: CF3QED Model: SC-1AX-115/230Crucea Ref: 851123

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,468.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de îndepărtare a condensului
Mărimea capului45 "
Înălţime19 "
HP1/2
Dimensiunea intrării1-1 / 2 "FNPT
Curent de intrare3.7 / 7.46A
Lungime12 "
Temperatura de operare.212 de grade F
În afara Dia.3/4 "FNPT
RPM pompă3450
Capacitate rezervor4 gal
Material rezervorAluminiu turnat
TipCu comutator auxiliar
Voltaj115 / 230V
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25

Detalii produs:

    • Pompa de condens comercial

Variante de produs

ProdusModelVoltajTipHPCurent de intrarePreț
Pompă de condens HARTELL SC-1A-115/230, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 CP, 45 ft. Dimensiunea capului | CF3QEC 851068 SC-1A-115/230115 / 230VFara comutator auxiliar1/23.7 / 7.46A€1,787.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTELL Pompă de condens SC-1AX-115/230, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 CP, dimensiune cap de 45 ft, comutator auxiliar
€3,468.26 /unitate