A B Rulmenti: Bilă lubrifiată permanent , GPM de apă la 30 ft. de cap: 33 , GPM de apă la 40 ft. de cap: 26 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 12 , Înălțime: 12 15 / 16 " , HP: 1/3 , Hz: 60 , Material rotorului: Bronz , Max. Cap: 56 ft. , Tip motor: Deschidere anti-picurare, monofazat, pornire condensator , Montare: Flanșă cu 4 șuruburi , RPM: 3540 , Tip de etanșare: John Crane Tip 6 Buna N/Carbon/Arbore din ceramică , Material arbore: Oțel inoxidabil filetat , Tip comutator: În mod normal Deschis , Voltaj: 115/230 , Material volutei: Fonta