KILLARK Cutii metalice din seria Versamate


Filtru
Amplificatoare: 200 , Unghi: Drept , Material: Metalic , Foloseste cu: Dispozitive Hubbell Killark NEC Pin & Sleeve , Voltaj: 600VAC / 250VDC
StilModelTip cutieLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
VJ68
Capăt13.25 "8.25 "€810.13
B
VJC78
Deși hrăniți-vă8"6.12 "€877.09

Cutii metalice din seria Versamate

Cutiile metalice din seria Killark Versamate sunt proiectate pentru suprafețe solide cum ar fi piatră, cărămidă și pereți din blocuri, protejând conductele electrice împotriva scurtcircuitelor și a pericolelor de incendiu. Aceste unități sunt integrate cu șuruburi verzi de împământare, oferind o cale electrică sigură către pământ și prevenind șocurile. Acestea au, de asemenea, găuri unice de montare a recipientelor oarbe pentru a preveni pătrunderea umezelii prin cavitățile filetului, să nu deterioreze componentele interioare. Modele selectate (cutii negre fără fund) au carcasă nemetalică cu un unghi de 15 grade pentru a oferi spațiu optim de cablare în timp ce împământarea conductei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?