LISTA

Din 1945, Lista produce mobilier pentru utilizare în depozite, ateliere, auto, administrație, prelucrarea metalelor și șantiere/aplicații educaționale. Lista AG are sediul central în Erlen, Elveția și este unul dintre cei mai importanți producători de soluții de spațiu de lucru și stocare la nivel mondial. Sistemul de management integrat al mărcii îndeplinește standarde internaționale precum ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management de mediu) și ISO 45001 (sistem de management al sănătății și securității în muncă). Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Pneumatică

Manipularea materialului Filtru

Cărucioare mobile și stații de lucruVezi tot

  • Accesorii pentru cărucioare de gunoi mobile

    Include suporturi de scule turnate, tăvi pentru scule, suporturi de montare drepte și suporturi de montare în unghi. Tăvile de depozitare a centrului de lucru pot fi îndepărtate și inversate, astfel încât să poată fi folosit oricare dintre capetele. Tăvile rezistente la ulei și la substanțe chimice au zone de etichetă texturate la ambele capete pentru a permite îndepărtarea ușoară a etichetelor de identificare autoadezive

  • Cărucioare de gunoi mobile

    Oferă mobilitate lină, durabilitate, funcționalitate și capacitate de greutate pentru transportul sculelor cu ușurință și siguranță. Două roți rigide și două pivotante, inclusiv 4 perechi de suporturi de montare; Capacitate de încărcare de 2400 lb

  • Bănci și dulapuri de serviciu mobile

    Oferiți un depozit sigur și sigur pentru scule, piese ale mașinilor, hardware, manuale de echipamente și multe altele. Oferiți o soluție stabilă și la prețuri accesibile pentru stațiile de lucru din ateliere și zone de producție. Dulapuri de oțel robuste, care pot fi blocate, cu sertare complet extensibile și capacități de stivuire. Rulmenți cu bile în extensii pentru sertare

CabineteVezi tot

  • Dulapuri modulare cu sertare

    Dulapuri din oțel rezistente, care se încuie, cu sertare complet extensibile și capabilități de stivuire pentru a economisi spațiu pe podea. Pereții despărțitori și despărțitori reglabili permit configurarea compartimentelor pentru a răspunde nevoilor specifice. Dispozitivul de siguranță standard pentru toate dulapurile mobile poate fi acționat cu o singură mână. Variante cu până la 15 sertare disponibile

  • Dulapuri de raft modulare

    Dulapuri cu rafturi deschise și cu ușă glisantă pentru utilizare în garaje și depozite pentru depozitarea în siguranță a dosarelor, pieselor, sculelor și echipamentelor cu o greutate de până la 440 lb rafturi

Banci de lucru si accesoriiVezi tot

  • Accesorii pentru banc de lucru

    Poate fi echipat cu roți din cauciuc pentru mobilitate într-o varietate de locuri de muncă. Sistem de blocare Key Lock pentru protectia sertarelor si usilor impotriva accesului neautorizat. Substructuri variabile cu sertare cu rulare lină, având o sarcină suportată de până la 70 kg; gamă largă de materiale despărțitoare

  • workbenches

    Disponibil în stiluri de bancă cu un singur piedestal și bancă cu piedestal dublu. Conceput pentru a maximiza depozitarea în zonele de lucru. Construcția din oțel rezistentă oferă durabilitate în medii dificile. Mânere de sertar cu design ergonomic situate în partea de sus a fiecărui sertar. Suprafața de lucru cu bloc de măcelar oferă durabilitate suplimentară

Despre LISTA

Linia de produse Lista include sisteme de sertare, bancuri de lucru, sisteme de stații de lucru, cărucioare de atelier, sisteme de dulapuri, sisteme de rafturi, sisteme de transport și sisteme de control acces. Dulapurile cu sertare Lista oferă o capacitate portantă de până la 440 lb (199.581 kg) și sunt ideale pentru depozitarea în siguranță și în siguranță a mașinilor-unelte, hardware și accesorii. Au sertare complet extensibile cu pereți despărțitori și despărțitori reglabili pentru configurarea compartimentelor pentru a satisface nevoile specifice. Lista bancuri de lucru sunt utilizate în mod obișnuit în medii industriale pentru aplicații de montaj și asamblare, prelucrarea metalelor și testarea echipamentelor. Fiecare sertar din aceste unități are mânere de sertar proiectate ergonomic pentru recuperarea ușoară a bunurilor depozitate.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de model ale produselor Lista încrucișează în general referințe individuale cu echivalentele Stanley Vidmar, Durham Manufacturing și TennscoMPN (numerele de piesă ale producătorului). Deci, dacă sunteți în căutarea unor bancuri de lucru, dulapuri și accesorii care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Lista sunt în general de dimensiuni mici spre medii și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Avantaje competitive LISTA

Lista Sisteme de Blocare

Sistemele de blocare Lista permit utilizatorilor să controleze accesul la bunurile depozitate, oferind în același timp flexibilitate maximă pentru a configura sistemul de distribuire după cum este necesar. Lista oferă o blocare cu cheie, blocare cu combinație de numere, blocare RFID folosind o insignă RFID și funcția de blocare automată pentru acces programat folosind software-ul Lista Access.

Sistem electronic de control al accesului Lista

Sistemele electronice de control al accesului Lista oferă o soluție software personalizată pentru gestionarea accesului electronic la produsele, compartimentele și piesele Lista. Acestea permit flexibilitate în configurarea dulapurilor prin combinarea, distribuirea și organizarea modulelor/sertarelor care conțin conținutul stocat.

Întrebări Frecvente

Lista oferă produse sigure pentru ESD?

Da, Lista oferă echipamente cu proprietăți de siguranță ESD pentru a proteja uneltele electrice și alte componente sensibile la ESD de descărcări electrostatice care le pot deteriora funcționarea.

Produsele Lista acceptă personalizarea?

Produsele Lista sunt oferite în numeroase versiuni cu multiple caracteristici opționale. Produsele lor, cum ar fi dulapuri cu sertare, bancuri de lucru și sisteme de rafturi, pot fi configurate și adaptate individual pentru a satisface o gamă largă de cerințe. Utilizatorii pot obține produse Lista în diferite dimensiuni, culori și design, cu soluții variabile de compartimentare interioară și blocare.

Care sunt utilizările dulapurilor cu rafturi Lista?

Dulapurile cu rafturi cu deschidere frontală și cu uși glisante oferite de Lista sunt folosite în garaje și depozite pentru a depozita în siguranță articole mici și ușoare, cum ar fi dosare, piese, unelte și echipamente mici. Raptor Supplies furnizează, de asemenea, piese de dulap Lista pentru instalare și întreținere ușoară.

Produse exclusive pentru marcă