LOUISVILLE Scări cu platformă


Filtru
Material: Din fibra de sticla , Adâncimea platformei: 17 " , Lățimea platformei: 15 " , Adâncimea pasului: 3" , Banda de rulare: Antiderapant
StilModelTip ANSIRăspândirea bazeiLatimea de JosÎnălțimea scăriiCapacitate de încărcareNumărul de pașiÎnălțimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
FCP1404HD
-------€780.36
A
FCP1406HD
-------€873.09
A
FCP1408HD
-------€1,103.65
A
FCP1403HD
-------€600.18
A
FCP1402HD
-------€548.59
B
FP1510
IA92 "33 13 / 16 "12ft300 lb.1010ft€685.22
RFQ
C
FP1508
IA68 "30.875 "10ft300 lb.88ft€553.97
RFQ
D
FP1408HD
IAA80 "30.875 "10ft375 lb.88ft€769.22
RFQ
E
FP1406HD
IAA68 "27.75 "8ft375 lb.66ft€639.73
RFQ
F
FP1404HD
IAA56 "24 13 / 16 "6ft375 lb.44ft€435.73
RFQ

Scări cu platformă

Scările cu platformă Louisville au deasupra o platformă largă, rezistentă la alunecare, pentru ca lucrătorii să rămână ferm în picioare în timp ce lucrează. Aceste scări din aluminiu/fibră de sticlă neconductoare au, de asemenea, o protecție superioară și o balustradă extinsă pentru un plus de confort și siguranță. Scările Louisville pot suporta cu ușurință o sarcină maximă de 375 lb (170 kg) și dispun de un sistem de absorbție a impactului SHOX. Aceste scări îndeplinesc sau depășesc standardele de siguranță ANSI, CSA și OSHA și sunt utilizate pe scară largă de către zugravi, electricieni și dulgheri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?