MEC-O-MATIC Pompa de dozare peristaltică


Filtru
Material corp: Policarbonat , Conformitate: ETL, cETL, ETLsanitar, CE , Lungimea cablului: 6ft , Înălțime: 5.69 " , Hz: 60 , Max. Presiune: 25 psi , Max. Viscozitate: 300 CPS , Tip pompa: peristaltic , Ridicare de aspirație: 24 ft. , Material tub: Norprene (R) , Tip: multifuncțională , Voltaj: 115
StilModelLungimeMax. curgereRPM motorLăţimePreț (ex. TVA)
A
VSP
5.69 "0.83 GPH147.62 "€772.85
B
D50
7.62 "2.50 GPH506.88 "€707.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?