MEMPHIS GLOVE Mănuși de lucru din nailon gri NXG


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 1 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 1 , Acoperire acoperire: Palm / Degete , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Gri , Manșetă: Tricot fără sudură , Ecartament: 13 , Material căptușeală: Nailon , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
9696XXL
2XL€6.15
A
9696L
L€6.15
A
9696M
M€6.15
A
9696S
S€6.15
A
9696XL
XL€6.15
A
9696XS
XS€6.15

Mănuși de lucru din nailon gri NXG

Mănușile acoperite Memphis 9696 sunt potrivite pentru a oferi protecție și confort pentru diverse aplicații industriale. Oferă protecție mâinilor împotriva abraziunii, tăieturii și murdăriei. Aceste mănuși sunt folosite în construcții, producție, depozitare și sarcini generale de muncă în care dexteritatea manuală și siguranța mâinilor sunt esențiale.

DESCRIERE

  • Acestea au un strat de acoperire înmuiat pentru a le spori capacitățile de protecție.
  • Aceste mănuși au o grosime de calibrul 13 f, oferind un echilibru între protecție și flexibilitate.
  • Oferă o acoperire completă a degetelor, asigurând o protecție completă a mâinilor.
  • Aceste mănuși au o construcție din tricot fără cusături pentru a spori confortul și durabilitatea.
  • Au o textură de acoperire netedă, oferind o senzație confortabilă și protecție suplimentară.
  • Aceste mănuși sunt compatibile cu ecranul tactil, permițând utilizatorilor să opereze dispozitive electronice fără a scoate mănușile.
  • În plus, au o acoperire cu mănuși din poliuretan pentru un strat durabil și flexibil de acoperire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?