MERSEN FERRAZ Blocuri de siguranțe în stil deschis Midget seria 303


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600V , Materialul corpului: GFPC , Evaluare curentă: 30A , Înălțime: 1.31 " , Lungime: 3.04 " , Max. Evaluarea siguranței: 30A
StilModelNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
30351
10.85 "€30.14
B
30352
21.6 "€56.73

Blocuri de siguranțe în stil deschis Midget seria 303

Blocurile de siguranțe deschise de tip midget din seria Mersen Ferraz 303 sunt potrivite pentru montarea și securizarea siguranțelor midget într-un circuit. Acestea au un design deschis care permite introducerea și îndepărtarea ușoară a siguranțelor în timpul întreținerii și reparațiilor. Aceste blocuri de siguranțe au un montaj cu șurub sau opțiuni de instalare pe șină DIN pentru a oferi o conexiune sigură și fiabilă și pentru a asigura că blocul de siguranțe rămâne pe loc în timpul funcționării. Acestea au, de asemenea, un design unic al blocului de adunare care poate fi prins cu ușurință împreună pentru a crea blocuri segmentate cu mai mulți poli pentru a găzdui cât mai mulți stâlpi posibil. Aceste siguranțe listate UL au o construcție GFPC (policarbonat umplut cu sticlă) pentru rezistență mecanică, izolație electrică și rezistență excelentă la căldură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?