PRO SERIES SUMP PUMPS Sistem de rezervă pentru carter / baterie


Filtru
Lungime cablu: 10 (primar); 7 1/2 (secundar) , Datorie: Continuu (primar); Intermitent (secundar) , Înălțime: 22.25 " , HP: 1/3 , Lungime: 11 " , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , Max. Temp.: 104 F , Etanșare mecanică: Buna , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Dual Carbon Ceramic (Primar); Rulon (secundar) , Tip comutator: Flotor dual automat cușcat , Voltaj: 115
StilModelMax. CapamperiMaterial de bazaTipul motoruluiMaterial de topLăţimeLocuințaMaterial carcasăPreț (ex. TVA)
A
PS-C22
163.8Oțel cromat (primar); ABS (secundar)PSC (primar) tip pensulă DC (secundar)Aluminiu turnat (primar); ABS (secundar)8.875 "Fontă, aluminiu turnat (primar); ABS (secundar)Fontă, aluminiu turnat (primar); ABS (secundar)€1,579.42
B
PS-C33
174Polypro necoroziv. Filtru (primar) ABS (secundar)PSC (primar); Tip pensulă DC (secundar)Fontă (primară); ABS (secundar)10 "Oțel inoxidabil din fontă (primar); ABS (secundar)Oțel inoxidabil din fontă (primar); ABS (secundar)€2,408.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?