Articol | Sistem combinat rezervor/baterie de rezervă |
Încărcător de baterie 12VDC | 1.6 Amps |
amperi | 3.8 |
Material de baza | Oțel cromat (primar); ABS (secundar) |
Lungime cablu | 10 (primar); 7 1/2 (secundar) |
Descărcare NPT | 1-1 / 2 In. |
Taxă | Continuu (primar); Intermitent (secundar) |
GPH of Water @ 0 Ft. de Cap | 4100 (primar); 2500 (secundar) |
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap | 2770 (primar); 1730 (secundar) |
GPH of Water @ 15 Ft. de Cap | 2580 (primar) 150 (secundar) |
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap | 3000 (primar); 1420 (secundar) |
Înălţime | 22.25 " |
Locuința | Fontă, aluminiu turnat (primar); ABS (secundar) |
Material carcasă | Fontă, aluminiu turnat (primar); ABS (secundar) |
HP | 1/3 |
Material rotor | Fontă (primară); ABS (secundar) |
Lungime | 11 " |
Max. Dia. Solid | 3/16 |
Max. curgere | 2500 |
Max. Cap | 16 |
Max. Temperatura lichidului | 104 grade F |
Max. Temp. | 104 F |
Etanșare mecanică | Buna |
Min. Sump Pit Dia. | 11 In. |
Tipul motorului | PSC (primar) tip pensulă DC (secundar) |
Punct de oprire | 10 secunde după căderea plutitorului care în mod normal golește groapa (primar) 30 de secunde (secundar) |
Pe punctul | 9 1/4 (Primar); 11 1/4 (secundar) |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Sigiliu arborelui | Dual Carbon Ceramic (Primar); Rulon (secundar) |
Tipul comutatorului | Flotor dual automat cușcat |
Material de top | Aluminiu turnat (primar); ABS (secundar) |
Voltaj | 115 |
Lăţime | 8.875 " |