Articol | Sistem combinat rezervor/baterie de rezervă |
Încărcător de baterie 12VDC | 13 Amps |
amperi | 4 |
Material de baza | Polypro necoroziv. Filtru (primar) ABS (secundar) |
Lungime cablu | 10 (primar); 7 1/2 (secundar) |
Descărcare NPT | 1-1 / 2 In. |
Taxă | Continuu (primar); Intermitent (secundar) |
GPH of Water @ 0 Ft. de Cap | 3900 (primar); 4000 (secundar) |
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap | 3000 (primar); 2400 (secundar) |
GPH of Water @ 15 Ft. de Cap | 2520 (primar) 600 (secundar) |
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap | 3540 (primar); 3100 (secundar) |
Înălţime | 22.25 " |
Locuința | Oțel inoxidabil din fontă (primar); ABS (secundar) |
Material carcasă | Oțel inoxidabil din fontă (primar); ABS (secundar) |
HP | 1/3 |
Material rotor | Policarbonit |
Lungime | 11 " |
Max. Dia. Solid | 1/8 |
Max. curgere | 4000 |
Max. Cap | 17 |
Max. Temperatura lichidului | 104 grade F |
Max. Temp. | 104 F |
Etanșare mecanică | Buna |
Min. Sump Pit Dia. | 11 In. |
Tipul motorului | PSC (primar); Tip pensulă DC (secundar) |
Punct de oprire | 10 secunde după căderea plutitorului care în mod normal golește groapa (primar) 30 de secunde (secundar) |
Pe punctul | 9 1/2 (Primar); 11 1/2 (secundar) |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Sigiliu arborelui | Dual Carbon Ceramic (Primar); Rulon (secundar) |
Tipul comutatorului | Flotor dual automat cușcat |
Material de top | Fontă (primară); ABS (secundar) |
Voltaj | 115 |
Lăţime | 10 " |