Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC PRV3T Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61

ENERPAC PRV3T Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM

În stoc
Articol: AH2DVR Model: PRV3TCrucea Ref: 25TV61
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
€1,151.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii
Gama de presiune reglabilă435 la 4350 psi
Max. Debitul de ulei427 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Tip montareCartuș
Numărul de căi2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8165
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)24.38
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Verificați presiunea de deschidere a supapei: 1600 (PSI) la presiunea maximă

Variante de produs

ProdusModelGama de presiune reglabilăTip montarePreț
Supapă de reducere a presiunii ENERPAC PRV3 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 la 4350 psiÎndepărtat€1,353.76
ENERPAC PRV4 Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475 la 2000 psiÎndepărtat€1,474.07
ENERPAC PRV4T Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 la 2000 psiCartuș€1,173.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC PRV3T Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM
€1,151.88 /unitate