Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC PRV4 Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62

ENERPAC Supapă de control al presiunii PRV4 G1/4 4 GPM

În stoc
Articol: AH2DVT Model: PRV4Crucea Ref: 25TV62
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
€1,493.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii
Gama de presiune reglabilă75 la 2000 psi
Max. Debitul de ulei427 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Tip montareÎndepărtat
Numărul de căi2
Dimensiunea portuluiG1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)24.38
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Verificați presiunea de deschidere a supapei: 1600 (PSI) la presiunea maximă

Variante de produs

ProdusModelGama de presiune reglabilăTip montarePreț
Supapă de reducere a presiunii ENERPAC PRV3 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 la 4350 psiÎndepărtat€1,371.62
ENERPAC PRV3T Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435 la 4350 psiCartuș€1,167.48
ENERPAC PRV4T Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 la 2000 psiCartuș€1,188.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Supapă de control al presiunii PRV4 G1/4 4 GPM
€1,493.18 /unitate