Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reducere a presiunii ENERPAC PRV3 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9

ENERPAC Supapă de reducere a presiunii PRV3 435-4350 Psi

În stoc
Articol: AE6TGK Model: PRV3Crucea Ref: 5UXC9
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
€1,353.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii
Gama de presiune reglabilă435 la 4350 psi
Max. Debitul de ulei427 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Tip montareÎndepărtat
Dimensiunea portuluiG1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de presiune reglabilăTip montarePreț
ENERPAC PRV3T Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435 la 4350 psiCartuș€1,151.88
ENERPAC PRV4 Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475 la 2000 psiÎndepărtat€1,474.07
ENERPAC PRV4T Supapă de control al presiunii G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 la 2000 psiCartuș€1,173.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Supapă de reducere a presiunii PRV3 435-4350 Psi
€1,353.76 /unitate