SHURFLO Pompe de schimb


Filtru
Conformitatea agenției: Listat UL , GPM @ 20 PSI: 1.42 , GPM @ 40 PSI: 1.26 , Înălțime: 4" , Material carcasă: Oţel inoxidabil , HP: 1/3 , Hz: 60 , Material rotorului: Santopren , Tip rotor: Diafragmă , Lungime: 8" , Max. Dia. Solide: Apă limpede , Carcasa motorului: Oţel inoxidabil , Faza: Singur , Etape: 1 , Tip: Booster Pompă , Voltaj: 115 , Materiale umede: FSN , latime: 4"
StilModelamperiAdmisieMax. Presiunea cazuluiPresiune maximăOutletPreț (ex. TVA)
A
8025-933-237
0.5Conexiune rapidă87 psi87 psiConexiune rapidă€648.42
B
8025-833-336
0.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€809.45
C
8025-933-399
0.9Conexiune rapidă117 psi117 PSIConexiune rapidă€868.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?