SHURFLO 8025-833-336 Pompă de schimb 87 psi 3/8 inch 115V | AH2HBP 28EA19

SHURFLO 8025-833-336 Pompă de schimb 87 psi 3/8 inch 115V

În stoc
Element: AH2HBP Model: 8025-833-336Crucea Ref: 28EA19

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€809.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster Pompă
Respectarea agențieiListat UL
amperi0.8
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Înălţime4"
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/3
Hz60
Material rotorSantopren
Tip rotorDiafragmă
Admisie3 / 8 "
Lungime8"
Max. Presiunea cazului87 psi
Max. Dia. SolidApă limpede
Presiune maximă87 psi
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare34 de grade până la 170 de grade F
Carcasa motoruluiOţel inoxidabil
Outlet3 / 8 "
FazăSingur
Setarea presostatuluiSet de fabrică
stagii1
TipBooster Pompă
Voltaj115
Materiale umedeFSN
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiAdmisieMax. Presiunea cazuluiPresiune maximăOutletPreț
SHURFLO 8025-933-237 Pompă de schimb 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Conexiune rapidă87 psi87 psiConexiune rapidă€648.41
SHURFLO 8025-933-399 Pompă de schimb 117 psi 3/8 inch 115V | AH2HBN 28EA18 8025-933-3990.9Conexiune rapidă117 psi117 PSIConexiune rapidă€868.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURFLO 8025-833-336 Pompă de schimb 87 psi 3/8 inch 115V
€809.45 /unitate