Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURFLO 8025-933-399 Pompă de schimb 117 psi 3/8 inch 115V | AH2HBN 28EA18

SHURFLO 8025-933-399 Pompă de schimb 117 psi 3/8 inch 115V

În stoc
Articol: AH2HBN Model: 8025-933-399Crucea Ref: 28EA18
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
€868.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster Pompă
Respectarea agențieiListat UL
amperi0.9
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Înălţime4"
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/3
Hz60
Material rotorSantopren
Tip rotorDiafragmă
AdmisieConexiune rapidă
Lungime8"
Max. Presiunea cazului117 psi
Max. Dia. SolidApă limpede
Presiune maximă117 PSI
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare34 de grade până la 170 de grade F
Carcasa motoruluiOţel inoxidabil
OutletConexiune rapidă
FazăSingur
Setarea presostatuluiSet de fabrică
stagii1
TipBooster Pompă
Voltaj115
Materiale umedeFSN
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.394
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiAdmisieMax. Presiunea cazuluiPresiune maximăOutletPreț
SHURFLO 8025-933-237 Pompă de schimb 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Conexiune rapidă87 psi87 psiConexiune rapidă€648.41
SHURFLO 8025-833-336 Pompă de schimb 87 psi 3/8 inch 115V | AH2HBP 28EA19 8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€809.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURFLO 8025-933-399 Pompă de schimb 117 psi 3/8 inch 115V
€868.73 /unitate