SIGNODE Curele din oțel


Filtru
StilModelRezistența la rupereLățimea bobineiLungimeGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
2X2071
1170 lb.-3087ft0.02 "1 / 2 "€472.32
A
2X1530
1275 lb.-3635ft0.017 "1 / 2 "-
RFQ
A
2X2072
1460 lb.-2478ft0.02 "5 / 8 "€631.01
A
2X1533
1525 lb.-3087ft0.02 "1 / 2 "€540.25
B
BOBINA APEX PLUS 5/8X0.017".
1625 lb.-300ft0.017 "5 / 8 "€108.34
A
2X2073
1750 lb.-2058ft0.02 "3 / 4 "€515.43
B
BOBINA APEX PLUS 3/4X0.017".
1900 lb.-300ft0.017 "3 / 4 "-
RFQ
A
2X2096
1950 lb.2.5 "1795ft0.023 "3 / 4 "€527.05
C
2X2056
2250 lb.26.5 "2060ft0.02 "3 / 4 "€542.06
C
2X1535
2800 lb.-1648ft0.025 "3 / 4 "€530.74
C
2X1943
3400 lb.-1428ft0.029 "3 / 4 "€498.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?