SIGNODE 2X2073 curele din oțel 20 mil 3/4 inch lățime | AB9FGW 2CVC5

SIGNODE 2X2073 Curele din oțel 20 Mil 3/4 inch lățime

În stoc
Articol: AB9FGW Model: 2X2073Crucea Ref: 2CVC5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€647.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurele din oțel
Rezistența la rupere1750 lb.
Lungime2058ft
Grosime0.02 "
Lăţime3 / 4 "
VântMW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7212401000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereLățimea bobineiLungimeGrosimeLăţimePreț
SIGNODE 2X2056 Curele din oțel 20 Mil 2060 picioare Lungime | AA8YFN 1ARZ7 2X20562250 lb.26.5 "2060ft0.02 "3 / 4 "€675.08
SIGNODE 2X2071 curele din oțel 20 mil 1/2 inch lățime | AB9FGU 2CVC3 2X20711170 lb.-3087ft0.02 "1 / 2 "€504.07
SIGNODE 2X2072 curele din oțel 20 mil 5/8 inch lățime | AB9FGV 2CVC4 2X20721460 lb.-2478ft0.02 "5 / 8 "€661.72
SIGNODE 2X1530 curele din oțel 17 mil 3635 picioare lungime | AD3AJC 3XG67 2X15301275 lb.-3635ft0.017 "1 / 2 "-
RFQ
SIGNODE 2X1533 curele din oțel 20 mil 1/2 inch lățime | AD3AJD 3XG70 2X15331525 lb.-3087ft0.02 "1 / 2 "€621.66
SIGNODE 2X1535 Curele din oțel 25 Mil 1648 picioare Lungime | AD3AJE 3XG72 2X15352800 lb.-1648ft0.025 "3 / 4 "€677.60
SIGNODE 5/8X0.017" APEX PLUS COIL Curele din oțel 17 Mil 300 de picioare Lungime | AE2YYU 5A422 BOBINA APEX PLUS 5/8X0.017".1625 lb.-300ft0.017 "5 / 8 "€108.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIGNODE 2X2073 Curele din oțel 20 Mil 3/4 inch lățime
€647.51 /unitate