Înălțimea aproximativă zdrobită: 6" , Culoare: Albastru , Diametru platan de compactare: 21 " , Forța de strivire: 38000 lbs. , Greutatea plăcii de zdrobire: 75 lbs. , Capacitate tigaie: 1 gal. , Înălțime tigaie de picurare: 1 5 / 8 " , Lungime tigaie de picurare: 4 1 / 2 " , Lățimea tăvii de picurare: 31 1 / 2 " , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Plastic , Lățimea roții frontale: 2" , Capacitate rezervor hidraulic: 30 gal. , Material: Oţel , Max. Forța de compactare: 18000 lbs. , Metoda de operare: Apasa butonul , Faza: 3 , Material pentru rotile din spate: Cauciuc , Lățimea roții din spate: 8.5 " , Înălțimea de transport: 58 3 / 16 " , Înălțimea camerei utilizabilă: 35 3 / 4 " , Lungimea utilizabilă a camerei: 25 " , Latimea camera utilizabila: 25 "
DESCRIERE
- Aceste mașini exercită o forță de strivire de 38000 lb, turtind butoaiele de 55 de galoane la 6 inchi în 25 de secunde.
- Acestea sunt echipate cu un comutator ON/OFF iluminat pentru o mai bună conștientizare și siguranță a utilizatorului.
- Aceste concasoare / compactoare au un buton de oprire de urgență cu cap de ciupercă care oprește instantaneu unitatea în caz de urgență.
- Sunt fabricate pentru a respecta standardele și specificațiile OSHA și JIC, asigurând siguranța și conformitatea cu reglementările.
Întrebări Frecvente
Care este procedura recomandată pentru eliminarea butoaielor compactate și necesită facilități speciale de manipulare sau eliminare?
- Separați bidoanele periculoase și nepericuloase.
- Etichetați corect materialele periculoase.
- Depozitați bidoanele într-o zonă conformă.
- Aranjați transportul autorizat la unitățile de eliminare.
Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc concasoare / compactoare hidraulice cu tambur Vestil HDC Series?
- Urmați întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
- Asigurați o pregătire adecvată a operatorilor.
- Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
- Țineți mâinile și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare.
- Fiți atenți când lucrați cu materiale periculoase.
- Inspectați regulat mașina pentru uzură și deteriorare.
- Depozitați piesele de schimb într-un loc desemnat și accesibil.
- Aruncați bidoanele compactate urmând reglementările în vigoare.