Concasor cu tambur VESTIL HDC-900-GPT, cu gaz, hidraulic | AG7TWG

VESTIL HDC-900-GPT Concasor cu tambur, cu gaz, hidraulic

Articol: AG7TWG Model: HDC-900-GPT
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€34,507.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConcasor mobil cu tambur alimentat cu benzină
Clasa ANSIZ245.5
Înălțime aproximativă zdrobită6"
baterii incluseDa
CuloriAlbastru
Forța de zdrobire38000 lbs.
Durata ciclului25 sec.
Adâncime138.375 "
Motor HP18
Marimea motorului570cc
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5.5 "
Material pentru rotile frontalePlastic
Lățimea roții frontale2"
mâner Lungime105.63 "
Înălţime105.63 "
HP18 CP
Capacitatea rezervorului hidraulic30 gal.
În interiorul adâncimii30 "
Înălțimea interioară35.94 "
Lățimea interioară30 "
Lungime35 "
MaterialOţel
Max. Forta38000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Metoda de operareApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
PortabilDa
Sursa de putereBenzină
Dia rotor spate.25 "
Material pentru rotile din spateCauciuc
Lățimea roții din spate8.5 "
Diametrul anvelopei25 "
Materialul pneurilorCauciuc
Lățimea anvelopei8 1 / 2 "
Înălțimea de transport58 3 / 16 "
Voltaj12V c.c.
Diametrul roților26 "
Lăţime83.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1089.45
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)215.9
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea interioarăbaterii incluseAdâncimeRezervor de petrolPortabilSursa de putereVoltajPreț
Concasor/compactor hidraulic cu tambur VESTIL HDC-905-IDC/208V, 208V | AG7TWL HDC-905-IDC / 208VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric25 "Nu38.1875 "18 gal.NuCu cablu electric208V AC€14,310.81
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/230V Concasator/compactor hidraulic cu tambur, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric25 "-38.1875 "18 gal.NuCu cablu electric230V AC€17,047.01
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/460V Concasator/compactor hidraulic cu tambur, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric25 "Nu38.1875 "18 gal.NuCu cablu electric460V AC€12,986.99
RFQ
Concasor/Compactor VESTIL HDC-905-HC/208V, 208V, pachet ciclu mare | CE3DZN HDC-905-HC / 208VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric-Nu-25 gal.--208V AC€21,189.34
RFQ
Concasor/Compactor VESTIL HDC-905-HC/230V, 230V, pachet ciclu mare | CE3DZP HDC-905-HC / 230VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric25 "Nu40.12 "25 gal.NuCu cablu electric230V AC€21,189.34
RFQ
Concasor/Compactor VESTIL HDC-905-HC/460V, 460V, pachet cu ciclu mare | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric-Nu-25 gal.--460V AC€20,977.43
RFQ
Concasor/Compator hidraulic cu tambur VESTIL HDC-905-IDC | CM9TDP HDC-905-IDCConcasor / compactor de tambur hidraulic electric---18 gal.-220V208/230/460V AC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDC-900-GPT Concasor cu tambur, cu gaz, hidraulic
€34,507.68 /unitate