VESTIL HDC-905-IDC/208V Concasor/compactor hidraulic cu tambur, 208V

Articol: AG7TWL Model: HDC-905-IDC / 208V
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€17,316.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConcasor / compactor de tambur hidraulic electric
Clasa ANSIZ245.5
Înălțime aproximativă zdrobită6"
baterii incluseNu
CuloriAlbastru
Diametrul platanului de compactare.21 "
Forța de zdrobire38000 lbs.
Greutatea plăcii de zdrobire75 lbs.
Durata ciclului25 sec.
Adâncime38.1875 "
Capacitate tigaie de picurare1 gal.
Înălțimea tigaii de picurare1 5 / 8 "
Lungimea tigaii de picurare4 1 / 2 "
Lățimea tigaii de picurare31 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
mâner Lungime17 "
Înălţime90.94 "
HP6.5 CP
Hz60
În interiorul adâncimii25 "
Înălțimea interioară35.75 "
Lățimea interioară25 "
Lungime38.187 "
MaterialOţel
Max. Forța de compactare18000 lbs.
Max. Forța de zdrobire38000 lbs.
Max. Forta38000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
CP motor6.5
Rezervor de petrol18 gal.
Metoda de operareApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
PortabilNu
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea utilă a camerei35 3 / 4 "
Lungimea utilizabilă a camerei25 "
Latimea utilizabila a camerei25 "
Voltaj208V AC
Lăţime36.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 522
Înălțimea navei (cm)226.85
Lungimea navei (cm)97
Lățimea navei (cm)93.82
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea interioarăbaterii incluseAdâncimeRezervor de petrolPortabilSursa de putereVoltajPreț
Concasor cu tambur VESTIL HDC-900-GPT, cu gaz, hidraulic | AG7TWG HDC-900-GPTConcasor mobil cu tambur alimentat cu benzină30 "Da138.375 "-DaBenzină12V c.c.€28,518.74
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/230V Concasator/compactor hidraulic cu tambur, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric25 "-38.1875 "18 gal.NuCu cablu electric230V AC€17,047.01
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/460V Concasator/compactor hidraulic cu tambur, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric25 "Nu38.1875 "18 gal.NuCu cablu electric460V AC€12,986.99
RFQ
Concasor/Compactor VESTIL HDC-905-HC/208V, 208V, pachet ciclu mare | CE3DZN HDC-905-HC / 208VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric-Nu-25 gal.--208V AC€21,189.34
RFQ
Concasor/Compactor VESTIL HDC-905-HC/230V, 230V, pachet ciclu mare | CE3DZP HDC-905-HC / 230VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric25 "Nu40.12 "25 gal.NuCu cablu electric230V AC€21,189.34
RFQ
Concasor/Compactor VESTIL HDC-905-HC/460V, 460V, pachet cu ciclu mare | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VConcasor / compactor de tambur hidraulic electric-Nu-25 gal.--460V AC€20,977.43
RFQ
Concasor/Compator hidraulic cu tambur VESTIL HDC-905-IDC | CM9TDP HDC-905-IDCConcasor / compactor de tambur hidraulic electric---18 gal.-220V208/230/460V AC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDC-905-IDC/208V Concasor/compactor hidraulic cu tambur, 208V
€17,316.08 /unitate