VESTIL Seria PPT Camioane cu platformă din plastic rezistentă


Filtru
Diapozitiv: 6" , Material pentru rotile: poliuretan , Lățimea roții: 2" , Culoare: Gri , Înălțimea punții: 10 " , Lungimea punții: 60 " , Lățimea punții: 30 " , Înălțimea mânerului: 34 " , Material: Plastic , Max. Înălțimea platformei: 10 " , Nr. baterie: Nu , Inălțime totală: 34 " , Lățimea totală: 30 " , Înălțimea platformei: 10 " , Lungimea platformei: 60 " , Material platformă: Plastic , Lățimea platformei: 30 " , Sursa de putere: Manual
StilModelTip rotorIncludeCapacitate de încărcareNumărul de roleNumărul de mânereLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
PPT-2-41
(2) Rigid, (2) Pivotant(1) mâner cu înălțime de 34 inchi, (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi și (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi2000 lbs.4163.5 "€1,259.44
B
PPT-2-42
(2) Rigid, (2) Pivotant(2) mânere cu înălțime de 34 inchi, (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi și (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi2000 lbs.4267.5 "€1,571.77
C
PPT-3-61
(2) Rigid, (4) Pivotant(1) mâner cu înălțime de 34 inchi, (4) roți pivotante cu lățime de 2 inchi și (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi3000 lbs.6163.5 "€1,333.86
D
PPT-3-62
(2) Rigid, (4) Pivotant(2) mânere cu înălțime de 34 inchi, (4) roți pivotante cu lățime de 2 inchi și (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi3000 lbs.6267.5 "€1,541.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?