VESTIL PPT-3-62 Camion cu platformă din plastic, 2 mâner, 3000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XMA Model: PPT-3-62

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,541.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din plastic
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (4) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții10 "
Lungimea punții60 "
Lățimea punții30 "
Dia Caster fata.6"
Înălțimea mânerului34 "
Înălţime44.5 "
Include(2) mânere cu înălțime de 34 inchi, (4) roți pivotante cu lățime de 2 inchi și (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi
Lungime60 "
Capacitate de încărcare3000 lbs.
MaterialPlastic
Max. Înălțimea platformei10 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role6
Numărul de mânere2
Inălțime totală34 "
Lungime totală67.5 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea platformei10 "
Lungimea platformei60 "
Material platformăPlastic
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Capacitate de încărcare statică3,000 lbs.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)113.03
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip rotorIncludeCapacitate de încărcareNumărul de roleNumărul de mânereLungime totalăPreț
VESTIL PPT-2-41 Camion cu platformă din plastic, 1 mâner, 2000 lb. Capacitate | AG7XLX PPT-2-41(2) Rigid, (2) Pivotant(1) mâner cu înălțime de 34 inchi, (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi și (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi2000 lbs.4163.5 "€1,259.44
VESTIL PPT-2-42 Camion cu platformă din plastic, 2 mânere, 2000 lb. Capacitate | AG7XLY PPT-2-42(2) Rigid, (2) Pivotant(2) mânere cu înălțime de 34 inchi, (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi și (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi2000 lbs.4267.5 "€1,571.77
VESTIL PPT-3-61 Camion cu platformă din plastic, 1 mâner, 3000 lb. Capacitate | AG7XLZ PPT-3-61(2) Rigid, (4) Pivotant(1) mâner cu înălțime de 34 inchi, (4) roți pivotante cu lățime de 2 inchi și (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi3000 lbs.6163.5 "€1,333.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PPT-3-62 Camion cu platformă din plastic, 2 mâner, 3000 lb. Capacitate
€1,541.70 /unitate