Dimensiune tambur: Orice marime , Flow Dispense Per Stroke: 300 mL , Debit: 10 g / min , Furtun inclus: Da , Include: Furtun , Dimensiune admisie: 1.25 " , Max. Suction Tube Length: 42 " , Max. Temp.: 140 de grade F , Max. Viscozitate: 2000 SSU , Tip de montare: vrană , Nitric Acid Resistance Percentage: 40% , Tip operațiune: Rotativ manual , Dimensiune priză: 1" , Tip pompa: Rotativ-Vane , Material de etanșare: Politetrafluoretilenă , Tip fir: MNPT
Pompe de tambur, rotative / acționate manual
Pompele de tambur Vestil sunt utilizate pentru transferul sau distribuirea lichidelor din bidoanele de 55 de galoane. Aceste pompe actionate manual au o constructie din otel/aluminiu/PTFE/PPS pentru o rezistenta excelenta la oboseala si protectie impotriva radiatiilor UV, oferind in acelasi timp debite de pana la 10 gpm. Ele sunt capabile să ofere o vâscozitate cinematică maximă și o temperatură ambientală de 2000 SSU și, respectiv, 140 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu tambur disponibile în înălțimi cuprinse între 12 și 52.812 inci. Raptor Supplies.