Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL RP-90RT Ptfe Pompă rotativă manuală pentru tambur 10 lungi | AG7YAV

VESTIL Pompă rotativă manuală pentru tambur RP-90RT Ptfe, lungime de 10 inchi

În stoc
Articol: AG7YAV Model: RP-90RT

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€446.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Bung Hole Dia.2"
Dimensiunea bungului2"
CuloriNegru
Volumul de distribuire10.14 oz. pe accident vascular cerebral
Deplasare pe cursă10.14 uncie
Rotirea tamburului0 la 360 grade.
Dimensiunea tamburuluiOrice marime
Dozare cu debit pe cursă300 mL
Rata de curgere10 g / min
Înălţime12 "
Furtun inclusDa
Lungimea furtunului42 "
IncludeFurtun
Lungime10 "
MaterialPPS, PTFE
Max. Lungimea tubului de aspirație42 "
Max. Temp.140 de grade F
Max. Viscozitate2000 SSU
Unități de măsurareFIECARE
Tipul motoruluiManie
Tip montarevrană
Procent de rezistență la acid azotic40%
Tipul operațieiRotativ manual
Materialul pistonuluiPPS
Montare pompăvrană
Tip pompăRotativ-Vane
Material sigiliuPolitetrafluoretilenă
Amorsare de sineDa
AutoamorsareDa
Material tubul de aspirațiePPS
Tip filetMNPT
Material pentru paletePTFE
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8413919080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriVolumul de distribuireTipul motoruluiMaterialul pistonuluiAmorsare de sineMaterial tubul de aspirațieLăţimePreț
Pompă manuală rotativă pentru tambur din aluminiu VESTIL ADP-55 cu bong de 2" | AG7LCJ ADP-55AluminiuSilver100 bpmRotary de mare viteză-Nu-11.62 "€341.28
Pompă manuală pentru tambur VESTIL RP-90FG PTFR/viton | AG7YAT RP-90FGPTFEAlb10.14 oz. pe accident vascular cerebralManie-Da-8"€1,195.17
Pompă rotativă manuală pentru tambur VESTIL RP-90R Pps, lungime 10" | AG7YAU RP-90RPPS, PTFEGalben10.14 oz. pe accident vascular cerebralManiePolipropilenăDaPolipropilenă8"€335.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pompă rotativă manuală pentru tambur RP-90RT Ptfe, lungime de 10 inchi
€446.21 /unitate