VESTIL TG-1200 Uși cu bandă de vinil cu montare cu antet suprapus complet


Filtru
Temp. fragilitate: 0.35 grade C , Culoare: clar , Adâncime: 1 / 8 " , Transmisie ceață: 6.3% , transmisie luminoasă: 82.80% , Material: Vinil din PVC , Max. Alungire la tracțiune: 388% , Design de montare: Antet , Tip de montare: Antet , Stil de suprapunere: Complet , Rezistență @ 100% alungire: 1181 psi , Lățimea benzii: 12 " , Rezistență la tracțiune: 2635 psi
StilModelLăţimeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateGrosimePreț (ex. TVA)
A
TG-1200-FH-72-168
72 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€994.41
B
TG-1200-FH-72-72
72 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€512.66
RFQ
C
TG-1200-FH-72-192
72 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,115.50
D
TG-1200-FH-72-60
72 "2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€457.31
RFQ
E
TG-1200-FH-72-84
72 "2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€580.27
RFQ
F
TG-1200-FH-72-144
72 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€876.58
G
TG-1200-FH-72-120
72 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€756.89
H
TG-1200-FH-84-168
84 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,160.54
I
TG-1200-FH-84-144
84 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,022.11
J
TG-1200-FH-84-120
84 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€879.88
K
TG-1200-FH-84-72
84 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€602.70
RFQ
L
TG-1200-FH-84-84
84 "2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€673.83
RFQ
M
TG-1200-FH-84-60
84 "2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€528.27
RFQ
N
TG-1200-FH-84-192
84 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,302.66
O
TG-1200-FH-96-72
96 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€689.47
RFQ
P
TG-1200-FH-96-144
96 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,164.01
Q
TG-1200-FH-96-120
96 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,004.60
R
TG-1200-FH-96-60
96 "2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€607.95
RFQ
S
TG-1200-FH-96-192
96 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,487.99
T
TG-1200-FH-96-84
96 "2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€769.11
RFQ
U
TG-1200-FH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi0.12 "€968.38
RFQ
V
TG-1200-FH-96-96
96 "2.07 "35.4 lbs.96 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi0.12 "€883.32
RFQ
W
TG-1200-FH-96-168
96 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,326.93
X
TG-1200-FH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi0.12 "€1,183.09
RFQ
Y
TG-1200-FH-120-60
120 "2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€762.14
Z
TG-1200-FH-120-144
120 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,458.58
A1
TG-1200-FH-120-192
120 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,856.99
B1
TG-1200-FH-120-72
120 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€860.94
C1
TG-1200-FH-120-120
120 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,314.88
D1
TG-1200-FH-120-84
120 "2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€961.28
E1
TG-1200-FH-120-168
120 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,661.33
F1
TG-1200-FH-144-60
144 "2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€911.20
G1
TG-1200-FH-144-120
144 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,515.85
H1
TG-1200-FH-144-84
144 "2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,153.59
I1
TG-1200-FH-144-192
144 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€2,227.76
J1
TG-1200-FH-144-168
144 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,993.88
K1
TG-1200-FH-144-144
144 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,753.15
L1
TG-1200-FH-144-72
144 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 8 "€1,030.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?