VESTIL TG-1200-FH-96-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, montare pentru antet, dimensiune 96 x 108 inch | CE4RAJ

VESTIL TG-1200-FH-96-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, montare pentru antet, dimensiune 96 x 108 inch

Element: CE4RAJ Model: TG-1200-FH-96-108
€968.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate0.35 grade C
Culoriclar
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Transmisie ceață6.3%
Înălţime108 "
Sarcina la 100% alungire32.2 lbs.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialVinil din PVC
Max. Alungire la tracțiune388%
Tip montareAntet
Înălțimea de deschidere108 "
Lățimea de deschidere96 "
Temp. De funcționare Gamă-10 Deg. până la 140 de grade. F
Stil de suprapunereComplet
Panou de materialVinil din PVC
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 psi
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Lățimea benzii12 "
Forța de tracțiune2635 psi
Grosime0.12 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateGrosimePreț
VESTIL TG-1200-FH-120-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, dimensiune 120 inch x 120 inch | AG8AFN TG-1200-FH-120-120120 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€1,314.87
VESTIL TG-1200-FH-120-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, dimensiune 120 inch x 144 inch | AG8AFP TG-1200-FH-120-144120 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€1,458.58
VESTIL TG-1200-FH-120-168 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, dimensiune 120 inch x 168 inch | AG8AFQ TG-1200-FH-120-168120 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€1,661.33
VESTIL TG-1200-FH-120-192 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, dimensiune 120 inch x 192 inch | AG8AFR TG-1200-FH-120-192120 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€1,856.99
VESTIL TG-1200-FH-120-60 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, dimensiune 120 inch x 60 inch | AG8AFT TG-1200-FH-120-60120 "2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€762.14
VESTIL TG-1200-FH-120-72 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, dimensiune 120 inch x 72 inch | AG8AFU TG-1200-FH-120-72120 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€860.94
VESTIL TG-1200-FH-120-84 Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, dimensiune 120 inch x 84 inch | AG8AFV TG-1200-FH-120-84120 "2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€961.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TG-1200-FH-96-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/25 inch, montare pentru antet, dimensiune 96 x 108 inch
€968.38 /unitate