A B Furci reglabile: Da , Picioare reglabile: Da , Dimensiunea bateriei: 8 , Voltajul bateriei: 12V , Caster Dia.: 6" , Culoare: Galben închis , Tip rotiță frontală: Rigid , Centru de încărcare orizontal: 24 " , HP: 0.5 CP , Include: încărcător baterie , Tip picior: Călărește , Lățimea piciorului: 4" , Viteza de ridicare încărcată: 3.35 sec. , Viteza de ridicare descărcată: 4.34 sec. , Înălțime de ridicare max.: 59 " , Material: Oţel , Max. Diametru exterior furcă: 24 " , Max. Diametru interior picior: 47 1 / 4 " , Max. Lățimea între furci: 24 " , Max. Lățimea între picioare: 47.25 " , Min. Diametru exterior furcă: 6" , Min. Diametru interior picior: 35 1 / 2 " , Număr de baterii: 2 , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , Operațiune: Troliu DC , Faza: 1 , Sursa de putere: Fără fir electric , Tip roti spate: Rotire cu frana