VESTIL Stivuitor VWS-770-AA-DC cu troliu reglabil alimentat de curent continuu, 770 lb., negru/galben, oțel

În stoc
Articol: AG8CCQ Model: VWS-770-AA-DC

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,077.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor electric
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
Baterie12V
Dimensiune baterie8
Voltajul bateriei12V
Capacitate770 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
CuloriGalben închis
Lungimea furcii30 "
Lățimea furcii3.13 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalefenolic
Tip rotiță frontalăRigid
Înălţime78 "
Centru de încărcare orizontal24 "
HP0.5 CP
Includeîncărcător baterie
Tipul picioruluiCălărește
Lățimea piciorului4"
Lungime48 "
Viteza de ridicare încărcată3.35 sec.
Viteza de ridicare descărcată4.34 sec.
Înălțimea de ridicare Max.59 "
Capacitate de încărcare770 lbs.
Înălțime coborâtă1 9 / 16 "
MaterialOţel
Max. Diametru exterior furcă.24 "
Max. În interiorul Dia.47-1/4 "
Max. Picior în interior Dia.47 1 / 4 "
Max. În afara Dia.24 "
Max. Distanța de călătorie57.4375 "
Max. Lățimea între furci24 "
Max. Lățimea între picioare47.25 "
Min. Diametru exterior furcă.6"
Min. În interiorul Dia.35-1/2 "
Min. Picior în interior Dia.35 1 / 2 "
Min. Înălțimea de ridicare1.56 "
Min. În afara Dia.6"
Min. Lățimea între furci6"
Min. Lățimea între picioare35.5 "
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
Ziua OperațieiTroliu DC
Fază1
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată59 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatefenolic
Tip roti spateRotire cu frana
Voltaj12V
Lăţime45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 221.4
Înălțimea navei (cm)200.66
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea furciiÎnălțime coborâtăÎnălțimea ridicatăLungimeLăţimeÎnălţimePreț
Stivuitor VESTIL VWS-770-FF-DC cu troliu fix alimentat de curent continuu, 770 lb., negru/galben, oțel | AG8CCT VWS-770-FF-DC-30 "3 3 / 8 "59 "49 "26.75 "78 "€5,699.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stivuitor VWS-770-AA-DC cu troliu reglabil alimentat de curent continuu, 770 lb., negru/galben, oțel
€6,077.36 /unitate