VESTIL Stivuitor VWS-770-FF-DC cu troliu fix alimentat de curent continuu, 770 lb., negru/galben, oțel

În stoc
Post: AG8CCT Model: VWS-770-FF-DC

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,699.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor electric
Baterie12V
Dimensiune baterie8
Voltajul bateriei12V
Capacitate770 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoly pe Poly
CuloriGalben închis
Lungimea furcii30 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Tip rotiță frontalăRigid
Înălţime78 "
Centru de încărcare orizontal24 "
HP0.5 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului4"
Lungime49 "
Înălțimea de ridicare Max.59 "
Capacitate de încărcare770 lbs.
Înălțime coborâtă3 3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Min. Înălțimea de ridicare3.38 "
Min. Lățimea între furci26.75 "
Min. Lățimea între picioare26.75 "
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
Ziua OperațieiTroliu DC
Fază1
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată59 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Tip roti spateRotire cu frana
Voltaj12V
Lăţime26.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)67.95
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea furciiÎnălțime coborâtăÎnălțimea ridicatăLungimeLăţimeÎnălţimePreț
Stivuitor VESTIL VWS-770-AA-DC cu troliu reglabil alimentat cu curent continuu, 770 lb., negru/galben, oțel | AG8CCQ VWS-770-AA-DC-30 "1 9 / 16 "59 "48 "45 "78 "€6,077.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stivuitor VWS-770-FF-DC cu troliu fix alimentat de curent continuu, 770 lb., negru/galben, oțel
€5,699.77 /unitate