Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 02689 Rolă de foi de șlefuit 75 picioare 400 g, 6 buc | AB9BZC 2AZZ5

3M 02689 Rolă de foaie de șlefuit 75 picioare 400 g, 6 buc

În stoc
Articol: AB9BZC Model: 02689Crucea Ref: 2AZZ5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,330.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de foaie de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriAur
CalitateSuper fin
Pietriș400
Lungime75ft
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)17.98
Lungimea navei (cm)27.53
Lățimea navei (cm)17.17
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișArticolPreț
3M 02691 Rolă de foaie de șlefuit 75 picioare 320 g, 6 buc | AB9WTG 2FXE9 02691Extra fine320Rola de foaie de șlefuit€1,330.82
3M 7100216685 Rolă abrazivă utilitare, 2 3/4 inch l x 135 ft L, ceramică, granulație 320, hârtie C Wt, PSA, 321U | CN7TMH 804GV0 7100216685--sul€164.21
3M 7100215728 Rolă abrazivă utilitare, 2 3/4 inch l x 90 ft L, ceramică, granulație 240, hârtie C Wt, PSA, 321U | CN7TMJ 804GV3 7100215728--sul€109.52
3M 7100219219 Rolă abrazivă utilitare, 2 3/4 inci l x 39 ft l, ceramică, granulație 240, hârtie C Wt | CN7TMT 804GV1 7100219219--sul€76.57
3M 02695 Rolă de disc de șlefuit, oxid de aluminiu, hârtie, fără vid, A, 6 buc | CN7VPZ 2JEA9 02695--Disc de șlefuire€1,125.19
3M 36196 Rolă de șmirghel, 2 3/4 inci lățime x 39 ft lungime, ceramică, granulație 400, cu cârlig și buclă, 321U | CN7WET 259Y93 36196--sul€95.07
3M 36191 Rolă de șmirghel, 2 3/4 inci lățime x 39 ft lungime, ceramică, granulație 180, cu cârlig și buclă, 321U | CN7WEU 259Y90 36191--sul€95.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 02689 Rolă de foaie de șlefuit 75 picioare 400 g, 6 buc
€1,330.82 /unitate