Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1-3-100-SJ3506/SJ3507 Hook And Loop 3 Inch, 100 Pk | AA7YDG 16U599

3M 1-3-100-SJ3506/SJ3507 Cârlig și buclă 3 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA7YDG Model: 1-3-100-SJ3506/SJ3507Crucea Ref: 16U599
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
€74.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForme de fixare închizabile
Tip adezivAdeziv acrilic
Material de susținereCârlig din polipropilenă / buclă din poliester
CuloriAlb
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime3"
ModelaDreptunghi
Forța de forfecare18 psi
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: cârlig (SJ3506) - polipropilenă, buclă (SJ3507) - poliester

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriLungimeModelaForța de forfecareLăţimePreț
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Cârlig din polipropilenă / buclă din poliesterAlb1"Pătrat18 psi1"€32.38
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Țesut din nailonNegru1"Pătrat22 psi1"€90.67
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NȚesut din nailonNegru1"Pătrat22 psi1"€94.00
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Țesut din nailonNegru1"Pătrat22 psi1"€45.45
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NȚesut din nailonNegru1"Pătrat22 psi1"€51.93
3M 1-1-100-SJ3540 Dispozitiv de închidere reînchidere Dual Lock 1 inch, 100 buc | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540PolipropilenăNegru1"Pătrat44 psi1"€80.14
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Țesut din nailonNegru1"Pătrat22 psi1"€114.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1-3-100-SJ3506/SJ3507 Cârlig și buclă 3 inch, 100 buc.
€74.28 /unitate