Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1120 Bandă de folie 1/2 inch x 6 yard Shiny Silver | AD6HQR 45J541

3M 1120 Bandă folie 1/2 inch x 6 yard Argintiu strălucitor

În stoc
Element: AD6HQR Model: 1120Crucea Ref: 45J541
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
€24.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie de protecție
Puterea de aderență36 oz / in.
AdezivAcrilic conductiv
CuloriArgint lucios
Lungime6 de ani.
MaterialAluminiu
Temp de performanță-40 grade până la 130 grade C
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune16 lb./in.
Grosime4mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7607196000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLăţimePuterea de aderențăDiametruLungimeMaterialModelaForța de tracțiuneGrosimePreț
3M 1120 Bandă de folie 11-1 / 2 Inch x 6 yard Silver | AD6HQT 45J542 112011.5 "36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€399.46
Bandă folie 3M 1120 11-1/2 inch x 12 inch argintiu, 6 buc | AD6HQU 45J543 112011.5 "36 oz / in.-12 "AluminiuDreptunghi16 lb./in.4mil.€164.21
3M 1120 Bandă din folie 1 inch x 6 yard Shiny Silver | AD6HQV 45J544 11201"36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€44.15
3M 1120 Bandă de folie 23 inch x 36 inch argint lucios | AD6HQW 45J545 112023 "36 oz / in.-36 "AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€159.31
3M 1120 Bandă de folie 2 inch x 6 yard Shiny Silver | AD6HQX 45J546 11202"36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€83.66
3M 1120 Bandă din folie 3/4 inch x 6 yard Silver Shiny | AD6HQY 45J547 11203 / 4 "36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€32.44
3M 1120 Bandă de folie 3 inch x 6 yard Shiny Silver | AD6HQZ 45J548 11203"36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€125.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1120 Bandă folie 1/2 inch x 6 yard Argintiu strălucitor
€24.36 /unitate