Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1120 Bandă din folie 1 inch x 6 yard Shiny Silver | AD6HQV 45J544

3M 1120 Bandă folie 1 inch x 6 yard Argintiu strălucitor

În stoc
Element: AD6HQV Model: 1120Crucea Ref: 45J544
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
€44.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie de protecție
Puterea de aderență36 oz / in.
AdezivAcrilic conductiv
CuloriArgint lucios
Lungime6 de ani.
MaterialAluminiu
Temp de performanță-40 grade până la 130 grade C
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune16 lb./in.
Grosime4mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7607196000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLăţimePuterea de aderențăDiametruLungimeMaterialModelaForța de tracțiuneGrosimePreț
3M 1120 Bandă de folie 1/2 inch x 6 yard Shiny Silver | AD6HQR 45J541 11201 / 2 "36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€24.36
3M 1120 Bandă de folie 11-1 / 2 Inch x 6 yard Silver | AD6HQT 45J542 112011.5 "36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€399.46
Bandă folie 3M 1120 11-1/2 inch x 12 inch argintiu, 6 buc | AD6HQU 45J543 112011.5 "36 oz / in.-12 "AluminiuDreptunghi16 lb./in.4mil.€164.21
3M 1120 Bandă de folie 23 inch x 36 inch argint lucios | AD6HQW 45J545 112023 "36 oz / in.-36 "AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€159.31
3M 1120 Bandă de folie 2 inch x 6 yard Shiny Silver | AD6HQX 45J546 11202"36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€83.66
3M 1120 Bandă din folie 3/4 inch x 6 yard Silver Shiny | AD6HQY 45J547 11203 / 4 "36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€32.44
3M 1120 Bandă de folie 3 inch x 6 yard Shiny Silver | AD6HQZ 45J548 11203"36 oz / in.-6 de ani.AluminiuRoll continuu16 lb./in.4mil.€125.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1120 Bandă folie 1 inch x 6 yard Argintiu strălucitor
€44.15 /unitate