Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 15012 Mandrină de roată unitară, 5 buc. | AB9JKU 2DJL5

3M 15012 Mandrină de roată unitară, 5 buc

În stoc
Articol: AB9JKU Model: 15012Crucea Ref: 2DJL5
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
€355.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDorn de roată unizat
Se potrivește cu gaura1"
RPM max25,100
Dia pilot.1 / 4 "
Lungimea pilotului1-3/4 "
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8467990190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeRPM maxDimensiune de filetȘaibă ODPreț
3M 04018 Mandrina din plastic 1 In | AE2WCP 4ZR07 04018Accesorii pentru roți Scotch-brite2 1 / 16 "22,200-3 / 4 "€22.97
3M 04020 Mini Mandrin 1 In | AE2WCQ 4ZR08 04020Mini Mandrin-14,000--€31.01
3M 13928 Mandrină filetată | AE2WFV 4ZR92 13928Mandrină filetată-24,1001 / 4-20-€6.86
3M 13968 Mandrin | AE2WFW 4ZR93 13968Mandrină2"14,000-1"€13.48
3M 14307 Mandrin filetat | AE6BMT 5PJA1 14307Mandrină filetată-24,1008-32-€10.27
3M 934 Mandrine și fusuri, 3 inch | CE9XXB 20RU49 934Mandrine-12,000 RPM--€43.74
3M 932 Mandrine și fusuri, 2 inch | CE9XXC 20RU48 932Mandrine-20,000 RPM--€24.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 15012 Mandrină de roată unitară, 5 buc
€355.80 /unitate