Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 04018 Mandrina din plastic 1 In | AE2WCP 4ZR07

3M 04018 Mandrin din plastic 1 in

În stoc
Articol: AE2WCP Model: 04018Crucea Ref: 4ZR07
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
€22.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesorii pentru roți Scotch-brite
Lungime2 1 / 16 "
RPM max22,200
Diametrul tijei.1 / 4 "
Șaibă OD3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8466925090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeRPM maxDimensiune de filetȘaibă ODPreț
3M 15012 Mandrină de roată unitară, 5 buc. | AB9JKU 2DJL5 15012Dorn de roată unizat-25,100--€355.80
3M 04020 Mini Mandrin 1 In | AE2WCQ 4ZR08 04020Mini Mandrin-14,000--€31.01
3M 13928 Mandrină filetată | AE2WFV 4ZR92 13928Mandrină filetată-24,1001 / 4-20-€6.86
3M 13968 Mandrin | AE2WFW 4ZR93 13968Mandrină2"14,000-1"€13.48
3M 14307 Mandrin filetat | AE6BMT 5PJA1 14307Mandrină filetată-24,1008-32-€10.27
3M 934 Mandrine și fusuri, 3 inch | CE9XXB 20RU49 934Mandrine-12,000 RPM--€43.74
3M 932 Mandrine și fusuri, 2 inch | CE9XXC 20RU48 932Mandrine-20,000 RPM--€24.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 04018 Mandrin din plastic 1 in
€22.97 /unitate