Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 932 Mandrine și fusuri, 2 inch | CE9XXC 20RU48

3M 932 Mandrine și axe, 2 inch

În stoc
Element: CE9XXC Model: 932Crucea Ref: 20RU48
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
€24.66 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrine
Se potrivește cu gaura3 / 16 "
RPM max20,000 RPM
Dia pilot.1 / 4 "
Lungimea pilotului2"
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeRPM maxDimensiune de filetȘaibă ODPreț
3M 15012 Mandrină de roată unitară, 5 buc. | AB9JKU 2DJL5 15012Dorn de roată unizat-25,100--€352.15
3M 04018 Mandrina din plastic 1 In | AE2WCP 4ZR07 04018Accesorii pentru roți Scotch-brite2 1 / 16 "22,200-3 / 4 "€22.95
3M 04020 Mini Mandrin 1 In | AE2WCQ 4ZR08 04020Mini Mandrin-14,000--€28.71
3M 13928 Mandrină filetată | AE2WFV 4ZR92 13928Mandrină filetată-24,1001 / 4-20-€6.23
3M 13968 Mandrin | AE2WFW 4ZR93 13968Mandrină2"14,000-1"€13.09
3M 14307 Mandrin filetat | AE6BMT 5PJA1 14307Mandrină filetată-24,1008-32-€9.86
3M 934 Mandrine și fusuri, 3 inch | CE9XXB 20RU49 934Mandrine-12,000 RPM--€42.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 932 Mandrine și axe, 2 inch
€24.66 /unitate