Foaie de șlefuit 3M 216U 11 x 9 inch P100 G oxid de aluminiu, 250 buc | AC2EDJ 2JDR6

3M Foaie de șlefuit 216U 11 x 9 inch P100 G oxid de aluminiu, 250 buc.

În stoc
Articol: AC2EDJ Model: 216UCrucea Ref: 2JDR6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€771.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriAur
CalitateMediu
PietrișP100
Lungime11 "
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS6805301000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimeLăţimePreț
3M 85909 Foaie de șlefuit 40 x 2 inch M74 G Diamond | AB9JJE 2DHY4 85909DiamantPânzăCRoșuM7440 "9"€789.30
3M 88596 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 100 G granat, 250 buc | AB9WNE 2FVT2 88596GranatHârtieCRoșu10011 "9"€429.78
3M 02230 Foaie de șlefuit 16-1/2 x 2-3/4in 80g oxid de aluminiu, 500 buc | AB9WPL 2FWC6 02230Oxid de aluminiuHârtieEVerde8016.5 "2.75 "€1,262.91
3M 99404 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 100 G oxid de aluminiu, 250 buc | AB9WQU 2FWP1 99404Oxid de aluminiuHârtieCBronza10011 "9"€416.23
3M 02115 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 80 G oxid de aluminiu, 500 buc | AB9WTD 2FXE1 02115Oxid de aluminiuHârtieDBronza8011 "9"€1,309.58
3M 99405 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 80 G oxid de aluminiu, 25 buc | AB9WTR 2FXJ4 99405Oxid de aluminiuHârtieCBronza8011 "9"€393.41
3M 99416 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 80 G granat, 25 buc | AC2EFU 2JEP1 99416GranatHârtieDRoșu8011 "9"€48.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Foaie de șlefuit 216U 11 x 9 inch P100 G oxid de aluminiu, 250 buc.
€771.67 /unitate