Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 24241 Disc cu peri 4.5 inchi diametru 3/4 inch Trim 50g | AF2FMX 6RX96

3M 24241 Disc cu peri 4.5 inchi diametru 3/4 inch Trim 50g

În stoc
Articol: AF2FMX Model: 24241Crucea Ref: 6RX96

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€85.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu păr
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
CuloriVerde
Diametru4.5 "
Pietriș50
RPM max12,000
Dimensiunea de montare5/8 "-11 INT
Tip montareumbrar
Lungime tăiere3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPietrișPreț
3M 24242 Disc cu peri cu diametrul de 4.5 inchi 3/4 inch Trim 80g | AF2FMY 6RX97 24242Galben80€95.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 24241 Disc cu peri 4.5 inchi diametru 3/4 inch Trim 50g
€85.01 /unitate