Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 24242 Disc cu peri cu diametrul de 4.5 inchi 3/4 inch Trim 80g | AF2FMY 6RX97

3M 24242 Disc cu peri 4.5 inchi diametru 3/4 inch Trim 80g

În stoc
Element: AF2FMY Model: 24242Crucea Ref: 6RX97
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
€80.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu păr
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
CuloriGalben
Diametru4.5 "
Pietriș80
RPM max12,000
Dimensiunea de montare5/8 "-11 INT
Tip montareumbrar
Lungime tăiere3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPietrișPreț
3M 24241 Disc cu peri 4.5 inchi diametru 3/4 inch Trim 50g | AF2FMX 6RX96 24241Verde50€77.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 24242 Disc cu peri 4.5 inchi diametru 3/4 inch Trim 80g
€80.72 /unitate