CHERNE 303008 Kit suflante de fum, benzină, aluminiu | AF4TPK 9JUU3

CHERNE 303008 Kit suflante de fum, benzină, aluminiu

În stoc
Element: AF4TPK Model: 303008Crucea Ref: 9JUU3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,936.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de fum
Marca motoruluiBriggs & Stratton
Tipul combustibiluluiBenzină
MaterialAluminiu
timpului de funcționare1 ore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)78.11
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate combustibil (1/4 gal.)
    • Cherne 303008 este o suflantă de fum din aluminiu turnat, concepută în principal pentru utilizarea cu fum lichid. Poate genera un flux de aer de până la 3769 de picioare cubi pe minut.
    • Această suflantă de fum Cherne, ușoară, alimentată cu benzină, are o capacitate maximă de combustibil de 1 / 4 galoane și este echipată cu un motor Briggs & Stratton.
    • Dispune de o garnitură de celulă de spumă de 1/2 inch pentru a reduce vibrațiile și a asigura o etanșare fără scurgeri pe gurile de vizitare. Cântărește 92 lb și poate rula continuu timp de o oră.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 303008 Kit suflante de fum, benzină, aluminiu
€3,936.72 /unitate