Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2501TRI-80M-CH Burete de șlefuit pentru canalizare de praf, 2 1/2 inch WX 4 1/2 inch LX 1 inch T, oxid de aluminiu | CN7WAT 375PC1

3M 2501TRI-80M-CH Burete de șlefuit pentru canalizare de praf, 2 1/2 inch WX 4 1/2 inch LX 1 inch T, oxid de aluminiu

În stoc
Articol: CN7WAT Model: 2501TRI-80M-CHCrucea Ref: 375PC1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurete de șlefuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivCuloriCalitatePietrișArticolLungimeGrosimePkg. Cant.Preț
3M 11517 Burete de șlefuit Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 inch, 12 buc | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "Oxid de aluminiuAurFoarte bine180Burete de șlefuit3.75 "1"1€119.57
3M 02602 Burete de șlefuit Sf 1/4 inch, 120 buc | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "Oxid de aluminiuGriSuper fin500/600Burete de șlefuit5.5 "1 / 4 "1€1,392.88
3M 02601 Burete de șlefuit 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 inch, 120 buc | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "Oxid de aluminiuGriSuper fin / ultra fin800/1000Burete de șlefuit5.5 "1 / 4 "1€1,392.88
3M 50677 Burete de șlefuit fin 3-3/4 x 2-5/8 x 1 inch, 12 buc | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Oxid de aluminiu ceramicMaroE bună150Burete de șlefuit3.75 "1"1€128.51
3M 11516 Burete de șlefuit grosier 3-3/4 x 2-5/8 x 1 inch, 12 buc | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "Carbură de siliciuVerdeAspru60Burete de șlefuit3.75 "1"1€116.27
3M 51066 Burete de șlefuit F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 inch, 250 buc | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "Oxid de aluminiuGriE bună-Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "1€884.81
3M 50673 Burete de șlefuit x fin 1 inch, 12 buc | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "Oxid de aluminiuAurExtra fine320Burete de șlefuit3.75 "1"1€119.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2501TRI-80M-CH Burete de șlefuit pentru canalizare de praf, 2 1/2 inch WX 4 1/2 inch LX 1 inch T, oxid de aluminiu
€13.89 /unitate