Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 26388 Cureaua de șlefuit 2-1/2 x 60 inch oxid de aluminiu 120 g, 50 buc | AB9JLX 2DKA7

3M 26388 Cureaua de șlefuit 2-1/2 x 60 inch oxid de aluminiu 120 g, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9JLX Model: 26388Crucea Ref: 2DKA7
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
€497.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateE bună
Pietriș120
Lungime60 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimePreț
3M 26560 Cureaua de șlefuit 2 inch l x 48 inch lungime Ao 120g, 50 buc | AB9BPL 2AXW2 265602"Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro12048 "€385.18
3M 76859 Cureaua de șlefuit 52 W x 103 inch Lungime Ao 120 g, 5 buc | AB9CCZ 2BAJ7 7685952 "Oxid de aluminiuPalton deschis, lipit cu rășinăPânzăYMaro120103 "€4,083.23
3M 84303 Cureaua de șlefuit 3/4 l x 18 inch lungime aproximativ 120 g, 200 buc | AB9JKQ 2DJK5 843033 / 4 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăPânză de poliesterYFPortocaliu12018 "€1,066.86
3M 26434 Cureaua de șlefuit 1-1/2 x 60 inch oxid de aluminiu 120 g, 50 buc | AB9WRM 2FWY7 264341.5 "Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro12060 "€369.63
3M 28591 Cureaua de șlefuit 52 inch l x 75 inch lungime Ao 150g, 5 buc | AB9WYX 2FYD3 2859152 "Oxid de aluminiuPalton închis, antistaticHârtieFBronza15075 "€1,309.57
3M 30006 Cureaua de șlefuit 1/2 l x 18 l Ao Fn nețesut, 20 buc | AC2EDK 2JDR7 300061 / 2 "Oxid de aluminiuNon-WovenNailon-Albastru verde-18 "€321.47
3M 26806 Cureaua de șlefuit 2l x 18-15/16 L Ao 120g, 50 buc | AC2EDX 2JDV5 268062"Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro12018 15 / 16 "€290.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 26388 Cureaua de șlefuit 2-1/2 x 60 inch oxid de aluminiu 120 g, 50 buc.
€497.31 /unitate