Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 26513 Cureaua de șlefuit 6 inch l x 48 inch lungime Ao 240g, 20 buc | AB9YNC 2GJW2

3M 26513 Cureaua de șlefuit 6 inch l x 48 inch lungime Ao 240g, 20 buc.

În stoc
Articol: AB9YNC Model: 26513Crucea Ref: 2GJW2
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
€437.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateFoarte bine
Pietriș240
Lungime48 "
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.22
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivMaterial de susținereCuloriPietrișLungimeLăţimePreț
3M 09650 Cureaua de șlefuit 3 x 10-11/16 Vfn nețesut, 10 buc | AB9JJW 2DJF3 09650Non-WovenNailonAlbastru-10 11 / 16 "3"€453.27
3M 26555 Cureaua de șlefuit 2 inch l x 48 inch lungime Ao 240g, 50 buc | AB9WMA 2FVC8 26555Palton închis, lipit cu rășinăPânzăMaro24048 "2"€380.75
3M 25785 Cureaua de șlefuit 2 W x 132 inch Lungime Ao 240 g, 50 buc | AC2EEM 2JEA8 25785Palton închis, lipit cu rășinăPânzăMaro240132 "2"€1,087.17
3M 04283 Cureaua de șlefuit 6 l x 48 L nețesut Ao Vfn, 5 buc | AC2EGU 2JFB5 04283Non-WovenNailonAlbastru-48 "6"€953.84
3M 05643 Curea de șlefuit 3.5wx 15.5 L Non-țesută Ao Vfn | AE2WDY 4ZR40 05643Non-WovenNailonAlbastru-15.5 "3.5 "€68.56
3M 08856 Curea de șlefuit 1 / 2w x 18 L Non-țesută Ao Vfn | AE2WEM 4ZR56 08856Non-WovenNailonAlbastru-18 "1 / 2 "€15.65
3M 33137 Curea de șlefuit 1/2 inch W x 24 inch Lungime Ao 160gr | AE6BMM 5PHX9 33137Palton închis, lipit cu rășinăPânzăGri16024 "1 / 2 "€9.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 26513 Cureaua de șlefuit 6 inch l x 48 inch lungime Ao 240g, 20 buc.
€437.81 /unitate