DAYTON 34D650 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 57-1/2 inci înălțime | AC6LEL

DAYTON 34D650 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 57-1/2 inci înălțime

În stoc
Element: AC6LEL Model: 34D650

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€561.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tambur / dozator
CuloriRoșu
Capacitatea tamburului55 gal.
finalizareaPulbere
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/2 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală24.5 "
Inălțime totală57.5ft
Lățimea totală23.75 "
Dia roata spate.6"
Rulmenți cu roțiCilindru
Materialul roțiiMatriță pe cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățimea roții din spate (1-1 / 2 ')

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț
DAYTON 34D644 Camion cu tobe 55 galoane roată din cauciuc din oțel | AC6LEE 34D64455 gal.20 "56.5 "24 "Matriță pe cauciuc€455.30
DAYTON 34D664 Camion cu tobe 30-55 galoane oțel Înălțime 59 in | AC6LFB 34D66430 până la 55 gal.15 "59 "25.5 "Polyolefin€342.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D650 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 57-1/2 inci înălțime
€561.55 /unitate