DAYTON 34D664 Camion cu tobe 30-55 galoane oțel Înălțime 59 in | AC6LFB

DAYTON 34D664 Camion cu tobe 30-55 galoane oțel Înălțime 59 in

În stoc
Element: AC6LFB Model: 34D664

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€342.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tambur / dozator
CuloriRoșu
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
finalizareaPulbere
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/2 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală15 "
Inălțime totală59 "
Lățimea totală25.5 "
Rulmenți cu roțiCilindru
Materialul roțiiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)136.65
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț
DAYTON 34D644 Camion cu tobe 55 galoane roată din cauciuc din oțel | AC6LEE 34D64455 gal.20 "56.5 "24 "Matriță pe cauciuc€455.30
DAYTON 34D650 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 57-1/2 inci înălțime | AC6LEL 34D65055 gal.24.5 "57.5ft23.75 "Matriță pe cauciuc€561.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D664 Camion cu tobe 30-55 galoane oțel Înălțime 59 in
€342.74 /unitate